カテゴリ

  • 接着剤・補修材(72)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(3)
  • シュナイダーエレクトリック(226)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(153)
  • 大阪魂(52)
  • イマオコーポレーション(20)
  • PERMATEX(17)
  • エスコ(11)
  • 新明和工業(10)
  • 吉岡刃物製作所(8)
  • bitstrong(7)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • WEICON(5)
  • ヘルメチック(4)
  • トップウォーター(4)
  • アルテコ(ALTECO)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • TRUSCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジゆるみ」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Eスリーボンド
16,980税込18,678
1缶
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Mスリーボンド
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Dスリーボンド
7,898税込8,688
1缶
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
中粘度、作業性良好かとう性付与、面接着に使用可能紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シールモーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
速硬化タイプです高強度タイプです中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7739緑色透明種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ネジロックスーパー1373B スリーボンドネジロックスーパー1373Bスリーボンド
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。トラスコ品番106-9650タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
139,800税込153,780
1缶
3日以内出荷
低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシールトラスコ品番698-7703種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤 1377B ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1377B ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
高強度、高粘度タイプです。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着トラスコ品番547-6794緑色透明使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R スリーボンド嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390Rスリーボンド
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。嫌気性硬化速度を速めることができます。
用途嫌気性封着剤の硬化促進成分アルコール(エタノール)トラスコ品番698-7726青緑色透明容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
嫌気性封着剤 1324 スリーボンド嫌気性封着剤 1324スリーボンド
4,098税込4,508
1本
5日以内出荷
中粘度で作業性に優れます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。トラスコ品番357-8092赤色種類中強度使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤 1324N スリーボンド嫌気性接着剤 1324Nスリーボンド
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途ネジロック剤、金属接着に。トラスコ品番336-5110タイプ嫌気性封着剤種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物
嫌気性封着剤 1386D スリーボンド嫌気性封着剤 1386Dスリーボンド
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
遅硬化タイプです。潤滑性を有します。耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。
用途ウェルチプラグ、接着およびシールに。トラスコ品番687-6855容量(kg)1主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E スリーボンド嫌気性封着剤用効果促進剤 1390Eスリーボンド
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。
トラスコ品番548-1558淡褐色容量(mL)100タイププライマー主成分アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E スリーボンド嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390Eスリーボンド
9,298税込10,228
1本
5日以内出荷
嫌気性封着剤の硬化促進剤・淡褐色の商品です。
トラスコ品番553-1380淡褐色容量(mL)500主成分アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
嫌気性強力封着剤 1342H スリーボンド嫌気性強力封着剤 1342Hスリーボンド
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。
トラスコ品番552-9871種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1344J スリーボンド嫌気性強力封着剤 1344Jスリーボンド
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9770種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1342J スリーボンド嫌気性強力封着剤 1342Jスリーボンド
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9872種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1323N スリーボンド嫌気性強力封着剤 1323Nスリーボンド
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。
トラスコ品番552-9788緑色透明種類中強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1353A スリーボンド嫌気性強力封着剤 1353Aスリーボンド
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です。
トラスコ品番552-9774種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1320B スリーボンド嫌気性強力封着剤 1320Bスリーボンド
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9843タイプ嫌気性封着剤容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1322N スリーボンド嫌気性強力封着剤 1322Nスリーボンド
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。
トラスコ品番552-9835種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1322D スリーボンド嫌気性強力封着剤 1322Dスリーボンド
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
ねじ用・中強度・中粘度・赤色の商品です。
トラスコ品番552-9809種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1305P スリーボンド嫌気性強力封着剤 1305Pスリーボンド
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
ねじ用・高強度・耐水性良好・紫色の商品です。
トラスコ品番553-1354紫色透明種類高強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1360F ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1360F ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555タイプ高強度・高耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)250粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1373N スリーボンド嫌気性強力封着剤 1373Nスリーボンド
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
嵌合用・中強度・速硬化・紫外線硬化性付与・緑色透明の商品です。
トラスコ品番552-9823緑色透明種類高強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1303N スリーボンド嫌気性強力封着剤 1303Nスリーボンド
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
ねじ用・高強度・速硬化・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9844緑色透明容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1316 スリーボンド嫌気性強力封着剤 1316スリーボンド
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
トラスコ品番552-9781種類高強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)410危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1303 スリーボンド嫌気性接着剤 1303スリーボンド
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ねじ用・高強度・低粘度・緑色の商品です。
トラスコ品番547-2058タイプ嫌気性封着剤使用温度範囲(℃)-40~120容量(g)250粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤 1305 スリーボンド嫌気性封着剤 1305スリーボンド
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
中粘度で作業性に優れます。
トラスコ品番228-4875緑色種類高強度容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1303B スリーボンド嫌気性強力封着剤 1303Bスリーボンド
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
トラスコ品番552-9851紫褐色容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤用硬化促進剤 100ML スリーボンド嫌気性封着剤用硬化促進剤 100MLスリーボンド
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
嫌気性封着剤の硬化促進が出来る商品です。
トラスコ品番547-2204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤 1372D 高強度 嵌合用 スリーボンド嫌気性封着剤 1372D 高強度 嵌合用スリーボンド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
高強度タイプです。 高温時の強度発現に優れ、紫外線硬化性付与です。
仕様高強度の為、取り外し難しいトラスコ品番228-4883質量(g)50使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)50粘度(mPa・s)110危険物の類別非危険物
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50Gスリーボンド(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(50g)
4日以内出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性スリーボンド
15,980税込17,578
1本(250g)
7日以内出荷
トラスコ品番817-9671使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
低強度 嫌気性封着剤 潤滑性 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 潤滑性スリーボンド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
4日以内出荷
トラスコ品番817-9670使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9669使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 軸力付与スリーボンド
16,980税込18,678
1本(250g)
翌日出荷
トラスコ品番817-9668使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
ねじ緩み止めカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら