9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用 使用可能温度範囲-40~120 容量(g)50 固着時間(分)30~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。 トラスコ品番106-9650 タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 容量(g)250 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)125 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着 トラスコ品番698-7739 緑色透明 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール トラスコ品番698-7703 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険物の類別非危険物
1缶
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高強度、高粘度タイプです。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着 トラスコ品番547-6794 緑色透明 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スリーボンド嫌気性封着剤
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。 質量(g)66 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 仕様嫌気性 トラスコ品番356-9764 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])125[125] 主成分ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,398 税込4,838
当日出荷