こんなお得な商品も!

ネジロック剤
モノタロウ
¥819
税込¥901
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。
用途ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)-20~80
比重0.88
引火点(℃)9
体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010
不揮発分31%
反応形態溶剤揮散
成分酢酸ビニル樹脂系
タイプ取りはずし可能
粘度(mPa・s[cP])350
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール
トラスコ品番126-3668
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])600[600]
破壊トルク(Nm)27
主成分ポリメタクリル樹脂
比重1.12
引火点(℃)100以上
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上
主成分ポリメタクリル樹脂
主なワーク3次元形状
高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用
使用可能温度範囲-40~120
容量(g)50
固着時間(分)30~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール
トラスコ品番126-3650
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])150[150]
破壊トルク(Nm)27
主成分ポリメタクリル樹脂
比重1.07
引火点(℃)100以上
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
トラスコ品番817-9670
色黄
使用可能温度範囲-40~150℃
粘度(mPa・s)2000
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定
トラスコ品番126-3684
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)-40~200
液色赤
粘度(mPa・s[cP])800[800]
破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合
主成分ポリメタクリル樹脂
比重1.10
引火点(℃)100以上
強度中強度
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。
トラスコ品番548-1558
色淡褐色
容量(mL)100
タイププライマー
主成分アルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
嫌気性封着剤の硬化促進が出来る商品です。
トラスコ品番547-2204
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。嫌気性硬化速度を速めることができます。
用途嫌気性封着剤の硬化促進
成分アルコール(エタノール)
トラスコ品番698-7726
色青緑色透明
容量(mL)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量500mL
危険物の性状水溶性
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9872
色青
種類低強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)150
危険物の類別非危険物
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9843
タイプ嫌気性封着剤
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。
トラスコ品番552-9835
色赤
種類中強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)150
危険物の類別非危険物
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
嵌合用・中強度・速硬化・紫外線硬化性付与・緑色透明の商品です。
トラスコ品番552-9823
色緑色透明
種類高強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ねじ用・高強度・速硬化・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9844
色緑色透明
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ねじ用・高強度・低粘度・緑色の商品です。
トラスコ品番547-2058
色緑
タイプ嫌気性封着剤
使用温度範囲(℃)-40~120
容量(g)250
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
トラスコ品番552-9851
色紫褐色
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)125
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
色青
破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8
固着時間(分)60~120
仕様低強度タイプ(取り外し可能)
質量(g)66
容量(g)50
主成分合成樹脂
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番522-6334
色赤
使用温度範囲(℃)-40~80
容量(kg)1
主成分酢酸ビニル樹脂
粘度(mPa・s)270
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番553-1395
色緑
使用温度範囲(℃)-40~80
容量(kg)1
主成分酢酸ビニル樹脂
粘度(mPa・s)25
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着
トラスコ品番698-7698
色青
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール
トラスコ品番698-7703
色緑
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険物の類別非危険物
1缶
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
高強度、高粘度タイプです。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着
トラスコ品番547-6794
色緑色透明
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途ネジロック剤、金属接着に。
トラスコ品番336-5110
色赤
タイプ嫌気性封着剤
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
粘度(mPa・s)600
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番698-7736
色青
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~125
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
嫌気性封着剤の硬化促進剤・淡褐色の商品です。
トラスコ品番553-1380
色淡褐色
容量(mL)500
主成分アルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量500mL
危険物の性状水溶性
1本
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9770
色青
種類低強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)650
危険物の類別非危険物
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。
トラスコ品番552-9788
色緑色透明
種類中強度
容量(g)50
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です。
トラスコ品番552-9774
色青
種類中強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)650
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ねじ用・中強度・中粘度・赤色の商品です。
トラスコ品番552-9809
色赤
種類中強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)150
危険物の類別非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ねじ用・高強度・耐水性良好・紫色の商品です。
トラスコ品番553-1354
色紫色透明
種類高強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555
タイプ高強度・高耐熱グレード
使用温度範囲(℃)-40~200
容量(g)250
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
中粘度で作業性に優れます。
トラスコ品番228-4875
色緑色
種類高強度
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番552-9806
色濃緑
使用温度範囲(℃)-40~80
容量(kg)1
主成分酢酸ビニル樹脂
粘度(mPa・s)630
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
トラスコ品番106-9650
色緑
タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
容量(g)250
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)125
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
中粘度で作業性に優れます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。
トラスコ品番357-8092
色赤色
種類中強度
使用温度範囲(℃)-55~150
容量(g)50
粘度(mPa・s)650
危険物の類別非危険物
1本
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番698-7739
色緑色透明
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
遅硬化タイプです。潤滑性を有します。耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。
用途ウェルチプラグ、接着およびシールに。
トラスコ品番687-6855
色赤
容量(kg)1
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)2000
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。
トラスコ品番552-9871
色青
種類低強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)150
危険物の類別非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
トラスコ品番552-9781
色緑
種類高強度
容量(g)50
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)410
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ