こんなお得な商品も!

モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。
アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。
摘要黒色ペースト状
使用温度範囲(℃)-60~400
ちょう度330~360
比重1.44±0.05
凝固点-60℃
滴点なし
成分二硫化モリブデン、合成油グリース
トラスコ品番126-2629
適合範囲機械部品
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式チューブ
危険物の類別非危険物
関連キーワード