トラスコ品番817-9669
色緑
使用可能温度範囲-40~175℃
粘度(mPa・s)800
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(250g)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど
粘度550
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
色淡黄色透明
使用可能温度範囲-40~100℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
取り外し性良好です。DOPフリー品です。
用途取り外しが必要なねじ部のシール接着
トラスコ品番813-0552
色青
使用可能温度範囲-40~150℃
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(250g)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
トラスコ品番817-9663
色赤
使用可能温度範囲-40~150℃
粘度(mPa・s)600
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
トラスコ品番817-9664
色青
使用可能温度範囲-40~150℃
粘度(mPa・s)650
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
トラスコ品番813-0550
色赤
使用可能温度範囲-40~150℃
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定
容量(g)50
トラスコ品番813-0520
使用温度範囲(℃)-40~200
液色赤
粘度(mPa・s[cP])1000[1000]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高強度です。中粘度です。
用途嵌合用 嵌合部全般の固着 耐熱タイプ
容量(g)50
トラスコ品番813-0522
使用温度範囲(℃)-40~150
液色緑
粘度(mPa・s[cP])500[500]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
中粘度
標準タイプ
用途仮固定
トラスコ品番813-0527
色無色透明
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
トラスコ品番817-9662
色緑
使用可能温度範囲-40~150℃
粘度(mPa・s)18
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])650[650]
主なワーク3次元形状
汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。
タイプ汎用・中粘度
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定
容量(g)50
使用温度範囲(℃)-40~120
液色紫褐色
粘度(mPa・s[cP])500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ねじ用・中強度・中粘度・赤色の商品です。
トラスコ品番552-9809
色赤
種類中強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)150
危険物の類別非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
汎用・中粘度の瞬間接着剤です。瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。
トラスコ品番553-1369
色無色
タイプ汎用・中粘度
容量(g)500
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)525
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
中粘度で作業性に優れます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。
トラスコ品番357-8092
色赤色
種類中強度
使用温度範囲(℃)-55~150
容量(g)50
粘度(mPa・s)650
危険物の類別非危険物
1本
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
中粘度で作業性に優れます。
トラスコ品番228-4875
色緑色
種類高強度
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。
容量(g)50
トラスコ品番813-0523
使用温度範囲(℃)-40~120
液色緑
粘度(mPa・s[cP])500[500]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番698-7739
色緑色透明
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着
トラスコ品番698-7698
色青
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。
トラスコ品番552-9840
色黄色透明
タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
容量(g)50
トラスコ品番813-0518
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])2500[2500]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9843
タイプ嫌気性封着剤
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール
トラスコ品番698-7703
色緑
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険物の類別非危険物
1缶
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード