7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。 質量(g)180 主成分クロロプレン合成ゴム トラスコ品番421-3394 主な用途ゴム、金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
用途浸透性の高い素材用 容量(mL)150 質量(g)150 トラスコ品番813-0547 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4 粘度(Pa・s)2.8 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量0.15kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種 主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

標準タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。
褐色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(150mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを主成分とした接着剤です。 特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。 皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。 成分合成ゴム系 褐色 主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム系の汎用接着剤です。
用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。 主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材 成分合成ゴム系 トラスコ品番126-2530 褐色 質量(g)175 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

一液性のため作業性、量産性に優れています。金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好です。粘着維持時間が長いです。
用途各種材料の同種、異種の接着など トラスコ品番553-1359 容量(kg)3 主成分クロロプレンゴム フェノール樹脂 粘度(Pa・s)4.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
1缶
13,980 税込15,378
5日以内出荷

標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。 プラスチック、金属、ゴム、皮革など
仕様●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513 危険等級 アズワン品番67-5658-26 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷