5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール トラスコ品番126-3668 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])600[600] 破壊トルク(Nm)27 主成分ポリメタクリル樹脂 比重1.12 引火点(℃)100以上 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,298 税込3,628
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定 トラスコ品番126-3684 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 液色 粘度(mPa・s[cP])800[800] 破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合 主成分ポリメタクリル樹脂 比重1.10 引火点(℃)100以上 強度中強度 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,500 税込3,850
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール トラスコ品番126-3650 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])150[150] 破壊トルク(Nm)27 主成分ポリメタクリル樹脂 比重1.07 引火点(℃)100以上 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

スリーボンド嫌気性封着剤 TB1359G
主として、ねじ、ボルトや嵌合部分向けの接着剤です。空気に触れている限り固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気が遮断されると、素早く硬化します。
仕様高はく離、面接着 破壊トルク(Nm)23MPa 鉄嵌合 外観青色 粘度(mPa・s)23000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1個(50g)
4,998 税込5,498
11日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 細ねじ