4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
トラスコ品番421-3386 質量(g)262 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)
6,498 税込7,148
当日出荷

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン樹脂・シリカ 比重1.03 伸び(%)500 引張強度(MPa)2.2 硬さ(デュロメータA)20 粘度(Pa・s)65 危険等級 タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い熱伝導率を有し、低温硬化性、耐久性に優れます。
用途放熱性が要求される電子部品の接着・ポッティングに。 トラスコ品番361-0895 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)150 危険物の類別非危険物
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。
用途電気部品のポッティング、シーリング。微細隙間のある箇所のポッティング トラスコ品番698-7717 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)65 危険物の類別非危険物
1缶
35,980 税込39,578
翌々日出荷