15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着 可使時間(分)70 硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間 硬化剤(g)20 主剤(g)80 外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明 トラスコ品番169-1872 セット内容A剤+B剤 100g 比重主剤:1.19、硬化剤:1.03 質量混合比100:25(主剤:硬化剤) 粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷

高い熱伝導率を有し、低温硬化性、耐久性に優れます。
用途放熱性が要求される電子部品の接着・ポッティングに。 トラスコ品番361-0895 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)150 危険物の類別非危険物
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
用途各種充填、接着用途 トラスコ品番698-7737 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)8 危険物の類別非危険物
1缶
10,980 税込12,078
翌々日出荷

低温硬化性に優れます。110℃程度までの熱時強度に優れます。
用途センサのポッティング。FAN モータの羽根の接着。その他各種電子部品の接着・ポッティング トラスコ品番698-7730 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)28 危険物の類別非危険物
1缶
81,980 税込90,178
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着 トラスコ品番698-7724 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)13 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他一般接着 トラスコ品番698-7740 赤褐色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)28 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ
用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位 トラスコ品番698-7704 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)45 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定 トラスコ品番698-7738 規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)31 危険物の類別非危険物
1缶
81,980 税込90,178
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。高い接着強さを有します。
用途マグネットの接着。各種金属類の接着。その他,一般接着全般 トラスコ品番698-7729 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)75 危険物の類別非危険物
1缶
37,980 税込41,778
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。低温硬化性です。
用途センサー部品接着、固定。コイル接着、固定 トラスコ品番698-7705 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)81 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。
用途各種充填、接着用途 トラスコ品番698-7715 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)55 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶
10,980 税込12,078
翌々日出荷

一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着 トラスコ品番698-7720 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)25 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。
用途汎用接着、シール、ポッティングなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(500g)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
トラスコ品番553-1391 本剤:黒色/硬化剤:白色 容量(mL)23×2 主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量46mL 危険物の性状非水溶性
1パック(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

関連カテゴリ