カテゴリ

  • 接着剤・補修材(7)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • RS PRO(15)
  • セメダイン(10)
  • 化研テック(5)
  • EARTH MAN(3)
  • コニシ(1)
  • 信越化学工業(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • シーカ・ジャパン(1)
  • タイルメント(1)
  • Shuman(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱硬化性接着剤」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1535Cスリーボンド
5,898税込6,488
1本
14日以内出荷
低臭気、無溶剤、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。硬化物が無色透明。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番698-7734無色透明容量(g)120主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533スリーボンド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
無溶剤で環境に優しい臭気が少ない一液性速硬化 光・熱の硬化設備が不要 初期粘着性があり、仮止め不要 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533Dスリーボンド
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しい臭気が少ない一液性速硬化光・熱の硬化設備が不要初期粘着性があり、仮止め不要弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 1535 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1535スリーボンド
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953 スリーボンド二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953スリーボンド
9,998税込10,998
1パック(2個)
3日以内出荷
広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
トラスコ品番553-1391本剤:黒色/硬化剤:白色容量(mL)23×2主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46mL危険物の性状非水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533Cスリーボンド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
無溶剤で環境に優しい 臭気が少ない 一液性速硬化 光・熱の硬化設備が不要 初期粘着性があり、仮止め不要 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好) 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
半透明主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプスリーボンド(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着可使時間(分)70硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g比重主剤:1.19、硬化剤:1.03質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら