1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。耐油性等耐薬品性に優れています。タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。白色になります。
用途各種フランジ面。エンジンのオイルパン。農機具エンジン。エンジンの部品シール等 トラスコ品番698-7732 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

関連カテゴリ