「黒 接着剤」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
用途浸透性の高い素材用
色黒
容量(mL)150
質量(g)150
トラスコ品番813-0547
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4
粘度(Pa・s)2.8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量0.15kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。
色黒
質量(g)180
主成分クロロプレン合成ゴム
トラスコ品番421-3394
主な用途ゴム、金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着
トラスコ品番813-0557
色黒
主成分シリル基含有特殊ポリマー
液性ペースト状
硬化時間(分)7
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(430g)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー
固着時間(分)7(at23℃50%RH)
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
トラスコ品番552-9852
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)1500
危険物の類別非危険物
1缶
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
トラスコ品番553-1391
色本剤:黒色/硬化剤:白色
容量(mL)23×2
主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量46mL
危険物の性状非水溶性
1パック(2個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
適度な粘度を持ち、作業性良好です。
トラスコ品番553-1363
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)15
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
1缶
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
振動、衝撃に強く、部材の膨張、収縮などの応力緩和に優れています。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途各種材質の接着・シール・ポッティングに。
トラスコ品番345-8454
色黒
容量(mL)100
主成分ウレタンプレポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
色黒
主成分エポキシ樹脂
粘度(mPa・s)900
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
一液性のため作業性、量産性に優れています。金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好です。粘着維持時間が長いです。
用途各種材料の同種、異種の接着など
トラスコ品番553-1359
色黒
容量(kg)3
主成分クロロプレンゴム フェノール樹脂
粘度(Pa・s)4.7
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなど
トラスコ品番698-7722
色黒
容量(g)150
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番553-1374
色黒
容量(mL)320
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)450
危険物の類別非危険物
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
超低粘度タイプ・黒色の商品です。
仕様一液湿気硬化型弾性接着剤
質量(g)150
危険物の類別非危険物
1本
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
トラスコ品番552-9873
色黒
容量(g)470
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)6
危険物の類別非危険物
1本
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ
用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位
トラスコ品番698-7704
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)45
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
低温硬化性に優れます。110℃程度までの熱時強度に優れます。
用途センサのポッティング。FAN モータの羽根の接着。その他各種電子部品の接着・ポッティング
トラスコ品番698-7730
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)28
危険物の類別非危険物
1缶
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
低温硬化性に優れています。高温を掛けられない箇所の接着・ポッティングに有効です。
用途電子部品の接着・ポッティング。その他一般接着
トラスコ品番698-7728
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
1缶
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。低温硬化性です。
用途センサー部品接着、固定。コイル接着、固定
トラスコ品番698-7705
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)81
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着
トラスコ品番698-7720
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)25
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
用途各種充填、接着用途
トラスコ品番698-7737
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)8
危険物の類別非危険物
1缶
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
流れ性良好です。半田耐熱性良好です。
トラスコ品番698-7712
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)70
危険物の類別非危険物
1缶
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。
用途各種充填、接着用途
トラスコ品番698-7715
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)55
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
1缶
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着
トラスコ品番698-7724
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)13
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能
用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着
トラスコ品番698-7706
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)10
危険物の類別非危険物
1缶
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。高い接着強さを有します。
用途マグネットの接着。各種金属類の接着。その他,一般接着全般
トラスコ品番698-7729
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)75
危険物の類別非危険物
1缶
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能
用途一般接着。ポッティング、シーリング
トラスコ品番698-7711
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)3.5
危険物の類別非危険物
1缶
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード