カテゴリ
- 接着剤・補修材(40)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- Apricorn(1)
- 水鏡(2)
- コガネイ(338)
- BIGM(丸山製作所)(229)
- ブロードウォッチ(106)
- SecuSTATION(76)
- CKD(68)
- レイ・アウト(56)
- マザーツール(50)
- ノーリツ(50)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(44)
- StarTech.com(44)
- TRANSCEND(トランセンド)(26)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- NEC(24)
- TRUSCO(23)
- insta360(23)
- エスコ(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1tb」の検索結果

液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(1kg)当日出荷高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。トラスコ品番813-0507色灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)
スリーボンド(8件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(1kg)当日出荷水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg質量(kg)1.1色(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(本剤)
スリーボンド(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1kg)当日出荷水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3430種別本剤色白主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(硬化剤)
スリーボンド(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181缶(1kg)当日出荷水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3448種別硬化剤色青緑主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ配合樹脂硬化剤
スリーボンド¥7,398~税込¥8,138~1缶(1kg)当日出荷汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。用途汎用接着、シール、ポッティングなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
液状ガスケット
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶(1kg)当日出荷から5日以内出荷機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。 不乾性液状ガスケットです。 ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D
スリーボンド¥3,098税込¥3,4081個当日出荷油性の潤滑剤と異なりベタつきがありません。吹き付け箇所へのほこりの付着がおさえられます。低温から高温までの広い温度範囲において、滑らかな潤滑作用を発揮します。プラスチックへの影響がありません。チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。フッ素系成分を使用しておりません。TB1810Cの後継品です。TB1810Cより付着量が少なくても効果を発揮しますので、1本で使用できる回数が多くなります。ThreeBond 1810D は無臭性の乾性粉末潤滑剤です。化学安定性、熱安定性、非溶解性、非引火性に優れた非フッ素系の粉末潤滑剤を主剤としております。スプレー後もベタつかず、ほこりの付着がおさえられます。金属、木材、プラスチック等の潤滑に効果を発揮します。用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットロック、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、アンテナ、シートベルトバックル、スプリング等の潤滑や鳴き防止に。ケーブル等のきしみ防止に。家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止に。自転車、ミシン、キー穴等の潤滑トラスコ品番716-1836色白容量(mL)100容器エアゾール缶危険物の類別非危険物
エポキシ配合樹脂硬化剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(350g)欠品中エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。用途各種充填接着・金属補修主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ配合樹脂本剤
スリーボンド¥6,898税込¥7,5881缶(700g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
液状ガスケット 1121C
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781缶当日出荷溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガス。ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。用途各種フランジ面のシール。固形ガスケットとの併用トラスコ品番553-1375色灰容量1kg主成分飽和ポリエステル樹脂粘度(Pa・s)330危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
電気接点防錆潤滑保護剤 2583G
スリーボンド¥26,980税込¥29,6781缶翌々日出荷潤滑性能に優れています。防錆性能に優れています。耐金属腐食性に優れています。トラスコ品番552-9865色白容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
一液性エポキシ樹脂 2280C
スリーボンド¥9,998税込¥10,9981缶3日以内出荷低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。用途電子部品のコーティング。巻線の含浸トラスコ品番698-7714色薄茶容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2023
スリーボンド¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷低粘度です。トラスコ品番552-8298色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1.05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ)
スリーボンド¥8,398税込¥9,2381個(1000g)当日出荷機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番394-6762質量(g)1150液色灰主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
一液性エポキシ樹脂 2212B
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着トラスコ品番698-7720色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2230B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7737色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)8危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2222P
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位トラスコ品番698-7704色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)45危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2270C
スリーボンド¥35,980税込¥39,5781缶3日以内出荷硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。用途電気部品のポッティング、シーリング。微細隙間のある箇所のポッティングトラスコ品番698-7717色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)65危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2210K
スリーボンド¥29,980税込¥32,9781缶3日以内出荷低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能用途一般接着。ポッティング、シーリングトラスコ品番698-7711色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)3.5危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2249G
スリーボンド¥37,980税込¥41,7781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。高い接着強さを有します。用途マグネットの接着。各種金属類の接着。その他,一般接着全般トラスコ品番698-7729色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2212C
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他一般接着トラスコ品番698-7740色赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2202C
スリーボンド¥81,980税込¥90,1781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738色白規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)
スリーボンド¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷高いチクソ性を有し、作業性良好です。トラスコ品番552-9769色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2233B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶欠品中一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7715色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)
スリーボンド¥7,998税込¥8,7981缶3日以内出荷適度な粘度を持ち、作業性良好です。トラスコ品番553-1363色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
エポキシ樹脂系接着剤 2023B
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶4日以内出荷トラスコ品番552-9847色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2024B
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶4日以内出荷トラスコ品番552-9837色淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二液性構造用接着剤 3928
スリーボンド¥33,980税込¥37,3781缶欠品中TB3923との組合せ専用、アクリレートを主成分とする二液性の構造用接着剤です。接触硬化型ですので、完全な混合の必要がありません。セットタイムが速く、10分程度でハンドリングが可能、約30分で実用強度に達します。又、耐熱性が良好で、120℃下で30日放置しても接着強度の低下がありません。高せん断接着強さと高はく離接着強さを合わせ持っていますので構造用接着に適します。電気電子部品、輸送機器、建材等幅広い分野で使用できます。トラスコ品番552-9829色緑容量(kg)1主成分アクリレート粘度(Pa・s)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781缶欠品中溶剤含有タイプです。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。用途各種フランジ面、その他のシールトラスコ品番698-7723色灰使用温度範囲(℃)-60~200容量(kg)1主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2023J
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶5日以内出荷低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。色黒主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
TB1102D
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶(1kg)5日以内出荷不乾性シール剤です 耐水性・耐油性を必要とするもののシールトラスコ品番813-0508色銀使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2022
スリーボンド¥8,198税込¥9,0181缶5日以内出荷標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。トラスコ品番553-1379色淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
光触媒消臭剤ヒノキチオール入り 6732
スリーボンド¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷酸化チタンに銀を担持した光触媒剤にヒノキチオールを配合した光触媒液です。蛍光灯から発せられる弱紫外線でも光触媒効果を発揮します。用途脱臭、防汚、抗菌。トラスコ品番552-9861色淡黄色容量(L)1繰り返し・詰め替え対応
液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶5日以内出荷乾性シール剤です。用途メンテナンス等剥離が必要な際のシール。トラスコ品番813-0509色黒使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)1000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
アクリル接着剤 3921
スリーボンド¥13,980税込¥15,3781缶5日以内出荷高せん断接着強さ且つ高剥離接着強さを持つ商品です。約15分で実用強度に達する。用途各種フェライトの接着、セラミック、FRP、金属の接着(本剤)。硬化剤TB3926が必要トラスコ品番547-8380色赤容量1kg種類二液常温硬化型構造用接着剤 本剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 1809B
スリーボンド¥7,998税込¥8,7981缶5日以内出荷有機モリブデン配合しています。無臭性です。プラスチックへの影響が少ないです。トラスコ品番553-1376色茶褐色容量(kg)1粘度(mPa・s)880危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2022B
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981缶5日以内出荷トラスコ品番552-9811色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781缶5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806色濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性