汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール
色黒
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)85
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
汎用タイプ・灰色の商品です。耐油性・耐薬品性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール
トラスコ品番552-9860
色灰
容量(mL)333
タイプシリコーン
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
関連キーワード