カテゴリ

  • 接着剤・補修材(190)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(26)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(3)
  • 高田ベッド製作所(3,482)
  • メディアカバーマーケット(1,362)
  • ニッサン(431)
  • コガネイ(318)
  • BIGM(丸山製作所)(229)
  • SMC(182)
  • CKD(119)
  • ブロードウォッチ(102)
  • NOK(80)
  • TRUSCO(78)
  • エスコ(76)
  • SecuSTATION(76)
  • 東京発条製作所(72)
  • KVK(57)
  • イマオコーポレーション(55)
  • ノーリツ(54)
  • StarTech.com(53)
  • テンパール工業(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-1」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1184 スリーボンド液状ガスケット1184スリーボンド(59件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(200g)
当日出荷
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色 スリーボンド液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色スリーボンド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1kg)
当日出荷
高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。
トラスコ品番813-0507灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコーングリース(チューブタイプ) スリーボンドシリコーングリース(チューブタイプ)スリーボンド
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(150mL)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
ネジロック1401 スリーボンドネジロック1401スリーボンド(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(200g)
当日出荷から4日以内出荷
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml スリーボンド瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180mlスリーボンド(9件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
トラスコ品番783-9910危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1207F スリーボンド液状ガスケット1207Fスリーボンド(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(150g)
当日出荷
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド二硫化モリブデン潤滑剤スリーボンド(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(300mL)
当日出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)スリーボンド(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(50g)
当日出荷
締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
浸透潤滑防錆剤 スリーボンド浸透潤滑防錆剤スリーボンド
2,598税込2,858
1本(480mL)
当日出荷
プラスチック類に対して影響が少なく、樹脂部品に対しても効果的に作用します。 有機モリブデン配合で拡散浸透性に優れ、さび付いたねじの緩めなどに特に有効です。
用途防錆潤滑、ねじの緩め剤。トラスコ品番169-1961淡褐色透明質量(g)417使用温度範囲5~40℃主成分石油系炭化水素・ブタン・プロパン比重0.802粘度(mPa・s)2.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
液状ガスケット TB1110F スリーボンド液状ガスケット TB1110Fスリーボンド(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。クリーム質量(g)145液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂トラスコ品番405-3494使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別非危険物
合成ゴム系接着剤 TB1521C スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1521Cスリーボンド(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150g)
5日以内出荷
高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
用途浸透性の高い素材用容量(mL)150質量(g)150トラスコ品番813-0547剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
液状ガスケット シリコン系 スリーボンド液状ガスケット シリコン系スリーボンド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(330mL)
欠品中
トラスコ品番なし灰色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定容量(g)50トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
液状ガスケット TB1211F スリーボンド液状ガスケット TB1211Fスリーボンド(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)
当日出荷
汎用液状ガスケットです。低粘度です。
用途パッキン併用可無色容量(g)100質量(g)100トラスコ品番813-0555使用可能温度範囲-60~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739 スリーボンド瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739スリーボンド
1,998税込2,198
1本(20g)
当日出荷
ジェル状です。 垂直面や天井面にも使用可能。
トラスコ品番813-0526無色使用温度範囲(℃)-40~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプスリーボンド(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(50g)
当日出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ) スリーボンド嫌気性封着剤(高強度タイプ)スリーボンド
4,398税込4,838
1本(50g)
欠品中
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
NSF規格認証食品機械用潤滑剤 スリーボンドNSF規格認証食品機械用潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適合範囲食品機械トラスコ品番125-8865淡黄容量(mL)400質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
4,998税込5,498
1本(130g)
当日出荷
トラスコ品番817-9658使用可能温度範囲-60~250℃粘度ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kgRoHS指令(10物質対応)対応
1300N嫌気性封着剤 スリーボンド1300N嫌気性封着剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50g)
3日以内出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745スリーボンド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)
翌々日出荷
中粘度 標準タイプ
用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
パンドー スリーボンドパンドースリーボンド
1,698税込1,868
1本(20g)
翌々日出荷
金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
トラスコ品番857-8215無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
嫌気性封着剤 スリーボンド嫌気性封着剤スリーボンド
4,398税込4,838
1本(50g)
当日出荷
低強度です。低粘度です。
容量(g)50トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530スリーボンド
6,198税込6,818
1本(460g)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMトラスコ品番813-0562主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプスリーボンド
3,898税込4,288
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番817-9662使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)18危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
4,598税込5,058
1本(120g)
当日出荷
トラスコ品番817-9656使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)(見掛け)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kgRoHS指令(10物質対応)対応
瞬間接着剤 TB1783 スリーボンド瞬間接着剤 TB1783スリーボンド(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(50g)
翌々日出荷
瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着粘度(cP)1000成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
液状ガスケット1225 スリーボンド液状ガスケット1225スリーボンド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本(250g)
当日出荷
熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
トラスコ品番421-3386質量(g)262使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度 スリーボンド瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度スリーボンド
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
汎用的にご使用いただける高粘度タイプです。
トラスコ品番228-4884無色質量(g)20容量(g)20粘度危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1702 金属用 スリーボンド瞬間接着剤 1702 金属用スリーボンド
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
金属の接着性に優れます。
トラスコ品番228-4878無色質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
シリコーン接着剤 1208C スリーボンドシリコーン接着剤 1208Cスリーボンド
3,998税込4,398
1本
当日出荷
流れ性が少なく、液だれがしづらいタイプです。
トラスコ品番228-4876質量(g)100使用温度範囲(℃)-60~200容量(g)100危険物の類別非危険物
チェーンスプレー TB1816 スリーボンドチェーンスプレー TB1816スリーボンド
2,498税込2,748
1本(220g)
当日出荷
浸透性・残留性・低温性良好です。
用途金属チェーン専用防錆潤滑トラスコ品番813-0553危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50Gスリーボンド(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
液状ガスケット TB1217 スリーボンド液状ガスケット TB1217スリーボンド
5,998税込6,598
1本(330mL)
当日出荷
耐油性、初期耐圧性に優れております。
仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤トラスコ品番205-5769使用温度範囲(℃)-60~200液色グレー危険物の類別非危険物
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
9,398税込10,338
1本(250g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。 不乾性液状ガスケットです。 ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプスリーボンド
3,698税込4,068
1本(50g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用可能温度範囲-40~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状