スリーボンド
嫌気性封着剤用効果促進剤
嫌気性封着剤の硬化促進剤・速乾性・薄茶色の商品です。
用途
嫌気性封着剤の硬化促進に。
トラスコ品番
552-9768
色
薄茶色
容量(mL)
100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.208L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281370
TB1390F-100
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください