カテゴリ

  • 接着剤・補修材(7)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • 高田ベッド製作所(186)
  • コガネイ(97)
  • CKD(78)
  • KVK(43)
  • ホンダ(30)
  • Optibelt(21)
  • TRUSCO(19)
  • SMC(15)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • NOK(14)
  • 河村電器産業(14)
  • 東京発条製作所(14)
  • A&D(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ナンシン(9)
  • 住友重機械工業(8)
  • ParkerTAIYO(8)
  • カネミツ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット 1208B スリーボンド液状ガスケット 1208Bスリーボンド
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
電気特性に優れています。 脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 耐熱性に優れています。 硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
用途電気・電子部品のシール、接着 電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 耐熱性を必要とする部分のシールトラスコ品番553-1364タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤容量(g)100主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1184D スリーボンド液状ガスケット 1184Dスリーボンド
2,198税込2,418
1缶
5日以内出荷から11日以内出荷
多用途・耐薬品性良好・クリーム色の商品です。特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。耐振動・衝撃性に優れています。 肉盛り性が良好です。 平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。 耐熱・耐寒性に優れています。 -40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 耐水・耐油・耐ガソリン性に優れています。 ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。クリーム色使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)29危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1216B スリーボンド液状ガスケット 1216Bスリーボンド
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221Hスリーボンド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
トラスコ品番552-9804使用温度範囲(℃)-60~250容量(g)100主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E スリーボンド嫌気性封着剤用効果促進剤 1390Eスリーボンド
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。
トラスコ品番548-1558淡褐色容量(mL)100タイププライマー主成分アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
液状ガスケット TB1211F スリーボンド液状ガスケット TB1211Fスリーボンド(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)
当日出荷
汎用液状ガスケットです。低粘度です。
用途パッキン併用可無色容量(g)100質量(g)100トラスコ品番813-0555使用可能温度範囲-60~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット TB1110F スリーボンド液状ガスケット TB1110Fスリーボンド(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。クリーム質量(g)145液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂トラスコ品番405-3494使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別非危険物
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら