「tb1305」の検索結果
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上
主成分ポリメタクリル樹脂
主なワーク3次元形状
トラスコ品番813-0516
色緑色透明
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0555L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定
容量(g)50
使用温度範囲(℃)-40~120
液色紫褐色
粘度(mPa・s[cP])500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
色緑
使用可能温度範囲-40~150℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
中粘度で作業性に優れます。
トラスコ品番228-4875
色緑色
種類高強度
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ねじ用・高強度・耐水性良好・紫色の商品です。
トラスコ品番553-1354
色紫色透明
種類高強度
容量(g)250
主成分メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード