4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8 固着時間(分)60~120 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)66 容量(g)50 主成分合成樹脂 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番813-0551 種類低粘度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)150 危険等級 固着時間(分)120 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。
トラスコ品番552-9871 種類低強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9872 種類低強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

関連カテゴリ