7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード側につく金具の裏面にはすべり止め(ウレタンゴム)加工で固着力アップ。グリップナットで取外しができ、簡単に移動することが可能。簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能
用途ホワイトボードの転倒防止 セット内容引っ掛け金具:2個/L型プレート:2個/底プレート:2個/グリップナット:4個 材質引掛け金具・L型プレート・底プレート:スチール/すべり止め:ウレタンゴム 取付脚の高さ50~140mmまで
1セット
6,998 税込7,698
欠品中

ティーエフサービスエコストッパーゼロLOW
耐荷重約150kg/1個。開閉式で複合機などを持ち上げず、対角2ヵ所に設置。複合機の脚の高さが低い場合に設置可能
用途複合機の走出し防止 セット内容本体:2個 材質本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム 取付キャスター径約60mm以下
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ESZ-40 エコストッパーゼロMINI ティーエフサービス 動画あり
ティーエフサービスエコストッパーゼロMINI
耐荷重約100kg/1個。キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応。開閉式で対象物を持ち上げず、対角2ヵ所に設置
用途メタルラックやテレビ台等の走出し防止 セット内容本体:2個 材質本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム 取付キャスター径約40mm以下
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ティーエフサービスエコストッパー プラス
差し込みストッパー付でキャスターの逃げ防止に! 両脇に書庫などがあって後方の設置がしにくい場合に対応! 前面2か所のキャスターの設置でOK!
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、滑り止め:ウレタンゴム 寸法(mm)95×112×23 1ヶ当たりの耐荷重(kg)約100 表面処理なし
1セット(2個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

差し込みストッパー付でキャスターの逃げ防止に使えます。両脇に書庫などがあって後方の設置がしにくい場合に対応できます。前面2か所のキャスターの設置でOKです。キャスター下に差し込みストッパーを装着し使用します。
耐震性震度6強 寸法(mm)95×112×22 質量(g)110 材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、表面/ロウ浸透加工 耐荷重1個あたり約100kg アズワン品番63-1471-27
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ティーエフサービスエコストッパーゼロ50 2個入
開閉式なので設置がラクラクです。対角2ヶ所に設置でOKです。キャスターを脇から挟み込んでピンで留めます。
耐震性震度6強 寸法(mm)95×128×23 質量(g)110 材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PPP 耐用年数(年)約8 適合【使用可能床面】フローリング・カーペット・たたみ・タイルなど 耐荷重(kg/個)約100 アズワン品番63-1471-28
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

阪神淡路大震災、中越地震クラスの耐震試験にも十分耐える! 家具等の軽量から企業の書庫200kgに十分対応出来ました。 98%以上は紙製で、エコ商品。廃棄の時は資源ごみで(段ボール)対応出来ます。 大きさに対して重量も軽く、万が一落下しても怪我をしません。 PL法に対応しています。 約900mmの幅に対して1個の取付けは必要です。 2000mmの食器棚等は2個取付けが必要になります。
用途家具転倒防止補助eco商品 種別つっかえ棒 材質本体:ダンボール、ペーパーボード 筒:紙 ○固定テープ:紙 すべり止め:ウレタンゴム
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)