コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品
種別転倒防止ストッパー
材質(本体)ペーパーボード
耐荷重(kg)約100(1個当たり)
材質(すべり止め)ウレタンゴム
耐用年数(年)約8
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策に。阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!
用途キャスター用紙製ストッパー
材質(本体)ペーパーボード(再生紙)
材質(すべり止め)ウレタンゴム
仕様(可能床面)フローリング/カーペット/たたみ/タイル等
種別転倒防止ストッパー
色白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×95×90
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策に。阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!開閉式でラクラク設置!対角2カ所でOK!コピー機などを持ち上げる必要がありません。
用途キャスター用紙製ストッパー
材質(本体)ペーパーボード(再生紙)
材質ピン:PP
材質(すべり止め)ウレタンゴム
仕様(可能床面)フローリング/カーペット/たたみ/タイル等
種別転倒防止ストッパー
色白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×128×108
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具
範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
阪神淡路大震災、中越地震クラスの耐震試験にも十分耐える!
家具等の軽量から企業の書庫200kgに十分対応出来ました。
98%以上は紙製で、エコ商品。廃棄の時は資源ごみで(段ボール)対応出来ます。
大きさに対して重量も軽く、万が一落下しても怪我をしません。
PL法に対応しています。
約900mmの幅に対して1個の取付けは必要です。
2000mmの食器棚等は2個取付けが必要になります。
用途家具転倒防止補助eco商品
種別つっかえ棒
材質本体:ダンボール、ペーパーボード 筒:紙 ○固定テープ:紙 すべり止め:ウレタンゴム
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。
種別転倒防止粘着金具
範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
差し込みストッパー付でキャスターの逃げ防止に使えます。両脇に書庫などがあって後方の設置がしにくい場合に対応できます。前面2か所のキャスターの設置でOKです。キャスター下に差し込みストッパーを装着し使用します。
耐震性震度6強
寸法(mm)95×112×22
質量(g)110
材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、表面/ロウ浸透加工
耐荷重1個あたり約100kg
アズワン品番63-1471-27
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
開閉式なので設置がラクラクです。対角2ヶ所に設置でOKです。キャスターを脇から挟み込んでピンで留めます。
耐震性震度6強
寸法(mm)95×128×23
質量(g)110
材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PPP
耐用年数(年)約8
適合【使用可能床面】フローリング・カーペット・たたみ・タイルなど
耐荷重(kg/個)約100
色白
アズワン品番63-1471-28
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード