水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
材質PE
関連資料(6.3MB)
適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク
対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
網目(mm)4
防鳥効果は抜群、鳥には大敵、作物の大きな味方です。軽くてもつれず、簡単に張れます。強風にも耐え、丈夫で腐りません。水稲にも果樹防鳥にも使用できます。
色オレンジ
関連資料(3.23MB) (4.63MB)
適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/イチジク/ブドウ/ブルーベリー
対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
アスパラガスの栽培用に開発された専用ネットです。各目状の網がアスパラガスの倒伏を防止します。ネットは高単位PEを使用しており、十分な強度を誇ります。重量も軽く作業性にも優れます。
長さ(m)100
フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。網糸はなめらかで茎や花をいためません。高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。
長さ(m)100
関連資料(6.66MB)
適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギ
ひも・糸種類撚糸
フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。網糸はなめらかで茎や花をいためません。高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。
長さ(m)100
関連資料(6.66MB)
適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギ
ひも・糸種類撚糸
PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
色ブルー
関連資料(4.63MB)
適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク
対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
朝顔、キュウリ、ヘチマ、つる作物の栽培に
用途家庭菜園/つる物栽培
色緑
幅(m)1.8
網目(mm)120
1セット(2箱)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
スピード苗トレーは、ハンドプランターと併用することで、座ったり、しゃがんだりすることなく、一人で歩きながら苗の植え付けができる革新的な製品です。三つの肩ひもが苗トレーの重さを分散させ、身体の疲労を最小限に抑えます。歩行や座ったままでもバランスを保ち、どのような姿勢でも快適な作業が可能です。両手が使えて作業効率アップ!。スピード苗トレーを後ろにかけた状態でもバランスを崩すことなく、自由に両手が使えます。
セット内容本体、肩ひもズレ防止クリップ、肩ひも
材質本体:PP、金具:ステンレス
質量(g)970
寸法(幅W×奥行D)(mm)580×290
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。
関連資料(0.58MB)
適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
用途果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして
材質PE
関連資料(6.38MB)
適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク
対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
フタの開閉により保温も換気もできます。スソ換気に比べ、換気作業は大幅に省力できます。天井換気で、天井より水滴落下がほとんどありません。風にも強く安心です。
用途水稲中苗・そ菜類の育苗/保温
厚さ(mm)0.05
色白
使用目的水稲中苗・そ菜類の育苗/保温
関連資料(5.3MB)
強くて腐らず耐久性があります。水分を含まず、伸び縮みしません。補強ロープ入りです。必要な長さに応じてハサミで簡単にカットできます。
色青
対象風害/小動物
網目(mm)4
ベランダの鳥侵入防止。軒下の鳥よけに。園芸作物の防鳥に
用途家庭菜園
色青
幅(m)1.8
対象動物鳥類
目合い(mm)30
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色緑
長さ(m)50
関連資料(0.93MB)
適合作物水稲/畑/果樹園
対象動物イノシシ/シカ
網目(mm)12
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色緑
長さ(m)50
規格寸法(mm)25×20
関連資料(0.93MB)
適合作物水稲/畑/果樹園
対象動物イノシシ/シカ
角網目ですから簡単に張れます。必要な巾、長さに応じてハサミでカットできます。強くて腐らず耐久性があります。
用途家庭菜園
色緑
長さ(m)10
幅(m)1
網目(mm)120
1枚
¥1,788
税込¥1,967
5日以内出荷
「ホットンカバー」は作物を寒さから守るため、高圧ポリエチレンを特殊加工して作られた保温シートです。表面はポリエチレンクロスシートををラミネートして補強されており、強度にも優れます。半透明で50~60%の透光性があり、気温の低い朝夕は、ホットンカバーをかけたままでも太陽光を取り入れることが可能です。熱伝導率が低く、夜間は熱放射を抑え保湿効果も抜群のため育苗に適し、成育の増進・収量の増加・早どり促進などの多くの効果が期待できます。
用途育苗/保温
材質高圧ポリエチレン
色白
長さ(m)50
使用目的育苗/保温
関連資料(4.37MB)
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色青
長さ(m)50
関連資料(0.93MB)
適合作物水稲/畑/果樹園
対象動物イノシシ/シカ
網目(mm)100
スイカの保護スイカ、カボチャ、メロンなど果物に最適
用途操作簡単で手間を取らず、作業時間を効果的に節約し、作業効率も向上させます。
仕様片側縫い
色緑
幅(cm)55
長さ(cm)55
1セット(1000枚)
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。
仕様H2040
適合10mm×200m
色黒
入数20本×2芯
1巻
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
Hタイプ:強さは抜群、伸びも小さい高強力ハウスバンド。高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途大型ハウスのビニール押え/強風地帯のビニールハウス押え
色黒
関連資料(5.2MB)
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。
仕様H2040
適合10mm×500m
色黒
入数20本×2芯
1巻
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Sタイプ:強くて扱い易い強力バンド。高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途トンネルハウスのビニール押え/生産物の結束・梱包紐/作物誘引紐として
色黒
関連資料(5.2MB)
袋の色は5色あるので、作物や品種・用途で使い分けが可能です。
用途種もみの収穫や保管、出荷用のアミタイ袋。口しぼりロープ付。
スイカ、カボチャ、メロンなど果物に最適
用途操作簡単で手間を取らず、作業時間を効果的に節約し、作業効率も向上させます。
仕様両端縫い
色緑
幅(cm)55
長さ(cm)110
1セット(500枚)
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
関連キーワード