ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。
測定精度±3%
寸法(mm)Φ15×129
質量(g)18.1
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。
測定精度(%)±3
質量(g)18.1
直径×長さ(mm)15×129
質量(g)9.1
適合温度(℃)204~871
幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。
寸法(mm)10×117
仕様(適合温度範囲℃)107~593
質量(g)9.1
材質顔料
関連キーワード