非常に高温域のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。
色白
材質顔料
インク色白
幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。
寸法(mm)10×117
仕様(適合温度範囲℃)107~593
質量(g)9.1
材質顔料
質量(g)9.1
適合温度(℃)204~871
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121
仕様(適合温度範囲℃)-46~66
質量(g)45.4
材質顔料
関連キーワード