高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。
トラスコ品番207-2299
幅(mm)260
質量(kg)14
高さ(mm)175
出力(W)250
奥行(mm)180
ベアリング無給油
モーター2極三相誘導モーター
取付ボルト12mm
保護等級IP66
電流(A)[50Hz](200V)1.4
電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2
遠心力(kN)3.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。
トラスコ品番207-2298
幅(mm)265
質量(kg)17
高さ(mm)180
出力(W)130
奥行(mm)180
ベアリング無給油
モーター4極三相誘導モーター
取付ボルト10mm
保護等級IP66
電流(A)[50Hz](200V)1.2
電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95
遠心力(kN)3
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付
周波数(Hz)50/60
モータータイプバイブレータ
関連キーワード