2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。 トラスコ品番207-2298 幅(mm)265 質量(kg)17 高さ(mm)180 出力(W)130 奥行(mm)180 ベアリング無給油 モーター4極三相誘導モーター 取付ボルト10mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](200V)1.2 電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95 遠心力(kN)3
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付 周波数(Hz)50/60 モータータイプバイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)