カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,395)
- RS PRO(34,756)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,695)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,192)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,043)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(562,896)
- ミツビシ(138,034)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ANEX
- 11ページ目
11ページ目: ANEXのすべての商品

スリットドライバースタービータイプ フック付
ANEX¥369税込¥4061本当日出荷から翌日出荷フック付。滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。全長(mm)60質量(g)43グリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
オフセットアダプター ロングタイプ
ANEX¥78,980税込¥86,8781個当日出荷狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどにトラスコ品番268-5682材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線全長(mm)378差込角(mm)H30差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
ヘクスローブカラービット1本組
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
黒龍靭ビットタフ5本組
ANEX¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
オフセットアダプター用ビットアダプター
ANEX¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
クイックホルダー
ANEX¥399税込¥4391個当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
精密ドライバー +000
ANEX¥309税込¥3401本当日出荷時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。トラスコ品番829-2351全長(mm)94質量(g)12材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)本体:真鍮商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0623
スリットパワー貫通ドライバー フック付
ANEX(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から5日以内出荷ハンマーで叩ける座金付です。 滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通あり
強力ピンバイス 収納式 回転座金付
ANEX(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番753-6364材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮全長(mm)102質量(g)38適合サイズ(mm)Φ0.1~3.2
叩ける差替ハンドル ボルスター付
ANEX(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
SDSドリルチャック
ANEX¥6,998税込¥7,6981個当日出荷打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
L型アダプター用専用ビット
ANEX(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット(2本)ほか当日出荷狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
段付ビット用ネジキャッチ
ANEX(2件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500gトラスコ品番493-7279セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ質量(g)29
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,398税込¥2,6381セット(8本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
超強力マグネット式ネジキャッチ
ANEX(11件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。全長(mm)16径(Φmm)14.5
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
ラバーグリップヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50
高精度ステンレスピンセット SUS304 強力型
ANEX¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐久性のある標準タイプ。バネは柔軟ですが、強靭であり長時間の作業でも手が疲れません。トラスコ品番493-7121材質ステンレスSUS304サイズ強力型120mm質量(g)28
ステンレス フッ素加工 AAピンセット 直
ANEX(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。トラスコ品番774-1103材質ステンレスサイズAA125mm直質量(g)24先端形状直
スリムボールポイントレンチ
ANEX¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
差替式ダイヤモンドドライバー
ANEX¥1,598税込¥1,7581セット翌日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
シルバー
ANEX¥1,398税込¥1,5381箱(10本)当日出荷錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。耐久性抜群です。用途電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。仕様マグネット付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対辺(mm)6.35六角軸シャンク径(mm)H6.35RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付下穴錐ショート3本組
ANEX¥2,098~税込¥2,308~1セット当日出荷から翌日出荷つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。用途木材の下穴作業入数(本)3
クッションパワードライバー
ANEX¥299税込¥3291本当日出荷六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通なし
ワニドラJr
ANEX¥699税込¥7691本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)1×23商品構成単品
ミニスタ72 ラチェットドライバーセット
ANEX¥7,498税込¥8,2481セット欠品中狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入用途狭い箇所の作業に最適セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品
六角レンチカラービット 35mm 5本組
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。用途L型アダプターでの仮締め作業にセット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
特殊精密ドライバーセット
ANEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに用途精密機器の特殊ネジにセット内容Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00材質(ハンドル)PP材質(刃先)特殊合金鋼
オフセットアダプター用ソケット
ANEX¥969税込¥1,0661個当日出荷オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しにトラスコ品番217-9421セット内容Cリング材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)H19対辺(mm)22外径(Φmm)29.5適合サイズ(mm)H22アズワン品番65-1969-70
なめた精密ネジはずしビット用交換ブレード
ANEX¥399税込¥4391個翌日出荷刃先が消耗してしまっても交換して再度使用できます用途なめた精密ネジはずしビット交換用部品セット内容交換用ブレード、専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定用ネジアズワン品番65-1969-30RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ19mm
ANEX¥3,598税込¥3,9581個当日出荷専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フッ素加工 AAピンセット 先曲
ANEX(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。トラスコ品番774-1111材質ステンレスサイズAA125mm先曲質量(g)23先端形状先曲アズワン品番1-2130-02