46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
769 税込846
当日出荷


電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。 全長(mm)110 トラスコ品番494-2710 質量(g)65 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端形状マイナス(-) 本数6 先端厚さ(mm)1.5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
769 税込846
当日出荷

ネジピタ1本で3種類のネジを回せます。片手で作業ができるラチェット機構。コンパクトハンドルで強い締め付けができます。
トラスコ品番774-2207 セット内容(+)1・2・3×30/(+)2×(-)6×30 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。 先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。 全長(mm)150 トラスコ品番759-4712 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端形状マイナス(-) 本数6 先端厚さ(mm)1.5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
989 税込1,088
当日出荷

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。 (+)(-)の両頭タイプです。 両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途プラス・マイナスネジ回しに 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 先端寸法(mm)6 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番493-7015 質量(g)21 種類特殊形状 材質(軸)鋼板 先端形状プラス、マイナス 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
379 税込417
当日出荷

ビスブレーカードライバー ワニドラ ANEX 動画あり
なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
649 税込714
当日出荷

持ち運びに便利なキーホルダー付き。
用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。 質量(g)20 メッキニッケル
1本
719 税込791
4日以内出荷

狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205 セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷

1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しつけながら回せる座金付き。
用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。 質量(g)17 メッキニッケル
1本
749 税込824
4日以内出荷

ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。 材質(グリップ)アクリル系、ABS トラスコ品番803-6809 セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ) 赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません 質量(g)17 タイプペンシル型 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷

携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ)CA トラスコ品番803-6808 セット内容(-)1.8、(+)00、針 タイプMINI 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数3 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
289 税込318
当日出荷

絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。 材質(グリップ)PP、TPE 軸径(Φmm)4(先端) 種類精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168 セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし
1セット(3本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

スタービータイプのラチェット機構採用で狭いスペースでの使用がより早く、スムーズな作業を可能にする。
用途ネジの取りはずし等の作業。 トラスコ品番493-6485 セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ラチェットハンドル/補助ハンドル/早回し 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス繊維入り強化プラスチック 叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造! 電気を通さない絶縁体
用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に 軸径(Φmm)6.3 グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
849 税込934
当日出荷

No.3985 ワニドラJr ANEX 動画あり
狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm)(-)6×23 商品構成単品 関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
1本
729 税込802
当日出荷

カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)PP、TPE タイプレギュラー 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。 トラスコ品番493-6540 セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30 取付高(mm)32 種類セット品 頭部幅(mm)16 商品構成セット品
1セット(7本)
1,298 税込1,428
当日出荷

落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX 動画あり
コード取付OK!高所で安心ねじ回し。 回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。 スリム先端なので狭い場所にもスッと入る! 先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。 軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
用途電気・通信設備工事などの作業に 仕様マグネット・リング付 寸法E(mm)6 寸法d2(mm)15 寸法G(mm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
トラスコ品番344-7677 種別台紙タイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ)真鍮 全長(mm)94 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番275-9969 セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)PP、TPE 全長(mm)66 タイプレギュラー 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)36 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958 セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー 材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
1セット
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適 セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース 商品構成セット品 関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷