37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)アセテート樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)アセテート樹脂 全長(mm)51 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番469-8622 全長(mm)175(ビット差込時) 質量(g)30 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、PTE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114 質量(g)20 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。 材質(グリップ)PP、TPE 軸径(Φmm)4(先端) 種類精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ)CA トラスコ品番803-6808 セット内容(-)1.8、(+)00、針 タイプMINI 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数3 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
289 税込318
当日出荷

No.3610-N なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX 動画あり
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP 適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6) アズワン品番65-1950-35 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) 全長(mm)138 質量(g)27 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)17 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) TGK品番528-54-54-01 トラスコ品番395-9287 セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋 全長(mm)175 質量(g)95 種類セット品 グリップ径(Φmm)20(長さ110) 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数4 商品構成セット品 キャップ色 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂 トラスコ品番475-3941 セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm 全長(mm)114 質量(g)81 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しに 材質(グリップ)CA トラスコ品番826-6430 セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース 質量(g)143 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ)CA トラスコ品番469-8614 全長(mm)114 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 キャップ色オレンジ 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷

ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。 材質(グリップ)アクリル系、ABS トラスコ品番803-6809 セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ) 赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません 質量(g)17 タイプペンシル型 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷

業界最小のマグキャッチ!
用途着磁、脱磁などに 材質(グリップ)アセチ セット内容マグキャッチPICO、精密ドライバー +00×50、+0×75、-1.8×50、-2.5×50、-3.0×75、収納ケース 材質精密ドライバー:ニッケル、クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ハンドル:アセチ マグキャッチPICO:本体:PC 磁石:ネオジム磁石 寸法(mm)200×43×38 商品構成セット品
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ)真鍮 全長(mm)94 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に 全長(mm)20 質量(g)1 材質(軸) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
材質(グリップ)プラスチック 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) 全長(mm)183 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114 質量(g)20 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
材質(グリップ)CA 全長(mm)114 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番125-0168 全長(mm)114 質量(g)13 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。 T8はいじり止めねじにも対応します。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) トラスコ品番395-9309 セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋 質量(g)94 種類セット品 グリップ径(Φmm)20(長さ110) 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数4 商品構成セット品 キャップ色 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 仕様ハンドルすじ目加工 全長(mm)94 質量(g)19 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なキーホルダー付き。
用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。 質量(g)20 メッキニッケル
1本
719 税込791
3日以内出荷

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
全長(mm)148 種類精密ドライバー/ナットドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)快削鋼 材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。 材質(グリップ)本体:真鍮 トラスコ品番829-2351 全長(mm)94 質量(g)12 材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0623
1本
309 税込340
当日出荷

押しつけながら回せる座金付き。
用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。 質量(g)17 メッキニッケル
1本
749 税込824
3日以内出荷

電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット) 精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)78 六角軸対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6.35mm 両頭・片頭ビット両方に対応
用途パソコン/カメラ/プラモデル/模型/精密機器など セット内容T5×65(穴無)、T6×65、T8×65、T10×65 軸径(Φmm)6.35
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに
用途精密機器の特殊ネジに 材質(刃先)特殊合金鋼 材質(ハンドル)PP セット内容Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00
1個
2,698 税込2,968
当日出荷