18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40 ネジすべり止め液 ANEX 動画あり
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水 トラスコ品番469-7651 使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK 液性中性 アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
329 税込362
当日出荷

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE 形状ネジに喰い込む特殊刃先 先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ サイズT-10、15、20、25、27、30、40 トラスコ品番803-6880
1セット(7本)
2,098 税込2,308
当日出荷

サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)8 両頭機能片頭
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3980-S1 ビスブレーカードライバーワニドラセット ANEX 動画あり
なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)。すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液 材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト 質量(g)238
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30 質量(g)89 付属品ハンドル トラスコ品番493-6680 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(8本)
2,398 税込2,638
当日出荷

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。 T8はいじり止めねじにも対応します。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) トラスコ品番395-9309 セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋 質量(g)94 種類セット品 グリップ径(Φmm)20(長さ110) 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数4 商品構成セット品 キャップ色 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素早く回せるスピードハンドル付 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止・ネジキャッチ付(対辺8/10mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
68 税込75
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
68 税込75
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)