15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ)CA トラスコ品番803-6808 セット内容(-)1.8、(+)00、針 タイプMINI 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数3 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
289 税込318
当日出荷

ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。 材質(グリップ)アクリル系、ABS トラスコ品番803-6809 セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ) 赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません 質量(g)17 タイプペンシル型 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ)真鍮 全長(mm)94 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm)0.8 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様時計バンドピン外し 材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)80 軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型) 軸長(mm)9(Y型)11(ピン型) グリップ径(Φmm)5 トラスコ品番493-6388 質量(g)17
1セット
699 税込769
当日出荷

AOA-19S1 オフセットアダプター ソケットセット ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-5665 セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 仕様ハンドルすじ目加工 全長(mm)94 質量(g)19 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なキーホルダー付き。
用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。
1本
719 税込791
5日以内出荷

押しつけながら回せる座金付き。
用途プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに。
1本
749 税込824
5日以内出荷

時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。 材質(グリップ)本体:真鍮 トラスコ品番829-2351 全長(mm)94 質量(g)12 材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0623
1本
309 税込340
当日出荷

AOA-19RW ラチェットレンチ19mm ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる 厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9 全長(mm)224 呼び寸法19 最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314 ギヤ歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

なめた精密ネジはずし ANEX 動画あり
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具 全長(mm)154 軸長(mm)65 ハンドル径(Φmm)20 ハンドル長さ(mm)78 質量(g)53 適合+0ネジ用(M1~2.6)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷