商品豆知識
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード
トラスコ品番777-7779
適合機種電気ドリル
セット内容ACK-020、025、030
材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼
全長(mm)100/110/115
質量(g)33
ドリル径(Φmm)2/2.5/3
塗装色青紫色/赤紫色/赤色
シャンク径(mm)6.35
1セット(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。
材質高速度鋼(HSS)快削鋼
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。
硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード
材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼
シャンク径(mm)6.35
適合機種電気ドリル
タイプ六角軸6.35mm
つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
用途木材の下穴作業
つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
用途木材の下穴作業
入数(本)3
関連キーワード