こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼
質量(g)33
表面処理メッキ処理
六角軸対辺(mm)6.35
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に
差込角(mm)6.35
関連キーワード