Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)0.8
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様時計バンドピン外し
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)80
軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)
軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)
グリップ径(Φmm)5
トラスコ品番493-6388
質量(g)17
1セット
¥699
税込¥769
欠品中
Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)
種類セット品
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm
材質(刃)鉄
全長(mm)60
軸長(mm)15
トラスコ品番803-6982
質量(g)37
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ)CA
トラスコ品番469-8614
全長(mm)114
質量(g)13
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
キャップ色オレンジ
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付
トラスコ品番469-8622
全長(mm)175(ビット差込時)
質量(g)30
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)PP、PTE
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類精密バイス
最大口開き(mm)7
口幅(mm)35
口深(mm)12
材質(本体)ポリカーボネート
主な用途精密加工作業
材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)41
高さ(mm)35
幅(mm)35
締付力(kN)2.9
トラスコ品番819-3744
質量(g)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード