19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-5665
セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205
セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
こんなお得な商品も!
ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力(キャッチ)軽量部品など
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
質量(g)753
差込角(mm)H30
最大トルク(N・m)500
アズワン品番64-8407-42
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)H30
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に
セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付
材質ステンレス
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。
セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付
形状L型
仕様9本組み、マグキャッチ付
寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード