カムアウトしにくいACR構造を採用。
プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。
ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。
細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。
ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。
グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)PP、TPE
タイプレギュラー
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様に仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。軸部が磁力を帯び、ネジを落しにくくなっています。狭い場所、障害物がある場所での作業に使用します。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE
軸径(Φmm)6
質量(g)45
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)33
商品構成単品
全長F(mm)80
刃先マグネットあり
軸貫通なし
関連キーワード