カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(9)
  • SMC(682)
  • オカムラ(岡村製作所)(533)
  • (227)
  • CKD(199)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • エスコ(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • IDEC(和泉電気)(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(56)
  • ニッサン(46)
  • トヨタ(42)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(34)
  • カナテクス(28)
  • 住友電工ハードメタル(26)
  • 三菱電機(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • 廣杉計器(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-06」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
溝付超短ビット ホルダー付 ANEX溝付超短ビット ホルダー付ANEX
1,498税込1,648
1セット(9本)
当日出荷
手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
セット内容H2.5×19、H3×19、H4×19、H5×19、H6×19、H8×23、H10×26、+1×19、+2×19、専用ビットホルダー質量(g)58差込角(mm)6.35
六角レンチカラービット 35mm 5本組 ANEX六角レンチカラービット 35mm 5本組ANEX
1,498税込1,648
1セット(5本)
当日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。
用途L型アダプターでの仮締め作業にセット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7本)
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEXコンパクトラチェット52 ビット28本組ANEX
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(8本)
当日出荷
手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
オフセットラチェットドライバー ANEXオフセットラチェットドライバーANEX
1,298税込1,428
1セット(7本)
当日出荷
ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。トラスコ品番493-6540セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30取付高(mm)32種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
ビットホルダー付 L型ドライバー ANEXビットホルダー付 L型ドライバーANEX
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型) ANEXオフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)ANEX(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
種類セット品商品構成セット品
スーパーアクショングリップドライバー ビット ANEXスーパーアクショングリップドライバー ビットANEX
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
オフセットラチェットドライバー ANEXオフセットラチェットドライバーANEX(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(9本組)
当日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
関連キーワード
ドライバー/ビットカテゴリ
関連カテゴリ