カテゴリ
- 作業工具(6)
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- ANEX
- アンセル(2)
- 旭電機化成(1)
- サカエ(1)
- TRUSCO(1)
- 仙台銘板(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- DBLTACT(1)
- プレジール(1)
- BLAKLADER(1)
「akl」の検索結果

電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ANEX(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
スーパーショートL型アダプター
ANEX(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
キーレスドリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
ビット交換式ラバードリルチャック
ANEX(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
スーパーショートL型アダプター専用ビット
ANEX(1件のレビュー)¥329税込¥3621セット(3本)当日出荷スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。用途スーパーショートL型アダプター専用ビットトラスコ品番776-7234セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本全長(mm)15質量(g)12差込角(mm)6.35材質(ビット)特殊合金鋼シャンク径(mm)6.35
L型アダプター用専用ビット
ANEX(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット(2本)ほか当日出荷狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
SDSプラス エクステンションホルダー
ANEX(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に差込角(mm)6.35