カテゴリ
- 電動工具(14)
- 作業工具(13)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ANEX
- Panasonic(パナソニック)(112)
- AFAM(アファム)(50)
- ホンダ(31)
- brembo(17)
- 尼崎彫刻工業(14)
- BLAKLADER(12)
- 三菱電機(7)
- SMC(6)
- ナブテスコサービス(6)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(5)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
- オリエンタルモーター(4)
- TRUSCO(4)
- DRC(ディーアールシー)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- SPARKFUN(4)
- アンセル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「akl」の検索結果

インパクト対応ラバードリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ANEX(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
スーパーショートL型アダプター
ANEX(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
キーレスドリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
コングチャック
ANEX¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
強力マグネットホルダー
ANEX(9件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。仕様マグネット着脱式トラスコ品番493-5870材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石全長(mm)80質量(g)44ホルダー径(mm)10差込口対辺6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)
ANEX(11件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ
ANEX¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
ビット交換式ラバードリルチャック
ANEX(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
電動ドライバー用L型アダプター
ANEX(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)種類セット品商品構成セット品
SDSドリルチャック
ANEX¥6,998税込¥7,6981個当日出荷打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
コングチャック SDSプラスシャンク
ANEX¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)用途ドリルが滑りにくい!。進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ。芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディ。コンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
ソケット用 強靭L型アダプター
ANEX¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
ビット交換式ドリルチャック
ANEX¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
キーレスドリルチャック
ANEX¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10
L型アダプター用専用ビット
ANEX(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット(2本)ほか当日出荷狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
スーパーショートL型アダプター専用ビット
ANEX(1件のレビュー)¥329税込¥3621セット(3本)当日出荷スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。用途スーパーショートL型アダプター専用ビットトラスコ品番776-7234セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本全長(mm)15質量(g)12差込角(mm)6.35材質(ビット)特殊合金鋼シャンク径(mm)6.35
SDSプラス エクステンションホルダー
ANEX(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に差込角(mm)6.35