「aoa-19」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AOA-19 オフセットアダプター ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-7269 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番828-5034 セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm)46 厚さ(mm)9.5 全長(mm)232 質量(g)802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

AOA-19S1 オフセットアダプター ソケットセット ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-5665 セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

1セットほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

AOA-19EB オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット ANEX 動画あり
抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます 適合オフセットアダプター19mm 全長(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
トラスコ品番835-4256 材質炭素鋼、ネオジウム磁石 幅(mm)30 厚さ(mm)2 全長(mm)52 質量(g)15 対辺(mm)19
1個
419 税込461
翌日出荷

オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに 仕様Cリング
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。
用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しに トラスコ品番217-9421 セット内容Cリング 材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼 全長(mm)26 質量(g)35 差込角(mm)H19 対辺(mm)22 外径(Φmm)29.5 適合サイズ(mm)H22 アズワン品番65-1969-70
1個
969 税込1,066
当日出荷

AOA-19RW ラチェットレンチ19mm ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる 厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9 全長(mm)224 呼び寸法19 最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314 ギヤ歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

AOA-19BA オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。 セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AOA-19BAS オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

関連キーワード