インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-7269
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-67
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-5665
セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます
適合オフセットアダプター19mm
全長(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。
セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オフセットアダプター用ソケットです。
ソケット抜け防止のCリング付です。
用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しに
トラスコ品番217-9421
セット内容Cリング
材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼
全長(mm)26
質量(g)35
差込角(mm)H19
対辺(mm)22
外径(Φmm)29.5
適合サイズ(mm)H22
アズワン品番65-1969-70
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
トラスコ品番835-4256
材質炭素鋼、ネオジウム磁石
幅(mm)30
厚さ(mm)2
全長(mm)52
質量(g)15
対辺(mm)19
1個
¥419
税込¥461
翌日出荷
オフセットアダプター専用アダプターです。
市販のソケットが使用できます。
用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに
仕様Cリング
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる
厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9
全長(mm)224
呼び寸法19
最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に
セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード