56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズ スワロー電機海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズスワロー電機
159,800税込175,780
1台
23日以内出荷
電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC170~260付属品入力コード 1.5m保護機能ノーヒューズブレーカー
高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ スワロー電機高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズスワロー電機
36,980税込40,678
1台
23日以内出荷から28日以内出荷
停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別高性能小型無停電電源装置出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100付属品入力コード付定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式定格出力電圧(V)AC100
非常用電源装置 Zシリーズ スワロー電機非常用電源装置 Zシリーズスワロー電機
49,980税込54,978
1台
22日以内出荷
電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V
付属品ACアダプター、充電コード出力USB:5V 1A出力電圧(V)AC-100 DC-12RoHS指令(10物質対応)対応
子供用フットペダル式消毒液スタンド スワロー電機子供用フットペダル式消毒液スタンドスワロー電機
21,980税込24,178
1台
11日以内出荷
手でポンプを押す必要がないので、手からの感染がなく安全です!置き場所を選ばない"省スペース"タイプ。省エネ・省スペース・頑丈設計・超軽量・簡単持ち運び・簡単設置。「手の消毒」にも、「手洗い」にも使えます。
高さ(mm)【ボトル】最大270アズワン品番65-1857-25
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
11,980税込13,178
1台
12日以内出荷から33日以内出荷
仕様屋内ケース入り
単相 単巻トランス ケース入り スワロー電機単相 単巻トランス ケース入りスワロー電機
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
8,998税込9,898
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付端子形状PI端子ねじ(mm)4
耐雷トランス スワロー電機耐雷トランススワロー電機
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に1次電圧100V-0-E2次電圧100V-0-E絶縁種別B仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付種別単相複巻端子形状V端子ねじ(mm)5取付穴C(mm)10×30
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相 単巻 ケース入り トランス スワロー電機単相 単巻 ケース入り トランススワロー電機
5,998税込6,598
1台
18日以内出荷から43日以内出荷
2次電圧100V(コンセント付コード)絶縁種別A種別単相単巻 降圧用取付寸法C(mm)4.8×6.8
LED付電源トランス スワロー電機LED付電源トランススワロー電機
7,498税込8,248
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
電源トランス(降圧専用タイプ) 7500VA スワロー電機電源トランス(降圧専用タイプ) 7500VAスワロー電機
219,800税込241,780
1個
33日以内出荷
電源トランス(降圧専用タイプ) 6000VA スワロー電機電源トランス(降圧専用タイプ) 6000VAスワロー電機
159,800税込175,780
1個
18日以内出荷
電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVA スワロー電機電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVAスワロー電機
259,800税込285,780
1個ほか
33日以内出荷
携帯用トランスTBNシリーズ スワロー電機携帯用トランスTBNシリーズスワロー電機
56,980税込62,678
1個
15日以内出荷
単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
絶縁種別B入力電圧(V)100、200出力電圧(V)100、115、200コンセント個数4電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A