仕様屋内専用ケース
塗装色マンセル5Y7/1
単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B
出力100V、115V
コンセント個数4
入力200V
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)2
プラグ4P 20A
1次電圧三相 440V-400V-380V
2次電圧三相 220V-200V
単相 単巻 降圧用
絶縁種別A
1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)
2次電圧100V(コンセント付コード)
仕様ケース入り
付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm
種別降圧変圧器
取付穴径(Φmm)4.8×6.8
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
関連キーワード