「照明用変圧器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC170~260
付属品入力コード 1.5m
保護機能ノーヒューズブレーカー
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60
温度上昇主要発熱部85℃以下
定格入力電圧(V)AC100±15%
応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上
保護機能ノーヒューズブレーカー
絶縁耐圧AC1500V 1分間
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)-5~40
効率90%以上(最低入力電圧にて)
出力電圧精度±2%
波形歪入力電圧波形に同等
単相 単巻 降圧用
絶縁種別A
1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)
2次電圧100V(コンセント付コード)
仕様ケース入り
付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm
種別降圧変圧器
取付穴径(Φmm)4.8×6.8
関連キーワード