作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
仕様静電シールド付
端子形状アップねじ式端子台
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
端子形状アップねじ式端子台
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。
青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。
静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。
仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス
単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付
端子形状PI
端子ねじ(mm)4
1次電圧三相 440V-400V-380V
2次電圧三相 220V-200V
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UP
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧三相 440V-400V-380V
2次電圧三相 220V-200V
仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
関連キーワード