単相単巻、降圧用、現場工事用。
絶縁種別B
入力電圧(V)200
出力電圧(V)100、115
タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵)
コンセント個数4
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)VCT2
プラグタイプ4P・20A
単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。
仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。
TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
絶縁種別B
入力電圧(V)100、200
出力電圧(V)100、115、200
コンセント個数4
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)VCT2
プラグタイプ4P・20A
単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B
出力100V、115V
コンセント個数4
入力200V
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)2
プラグ4P 20A
関連キーワード