29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1台
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0 種別単相単巻変圧器
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E 絶縁種別E 端子形状UP 取付穴寸法E(mm)6.5×12 取付穴寸法F(mm)5 取付寸法A(mm)110 取付寸法C(mm)76 端子ねじ(mm)4
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 端子形状アップねじ式端子台
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スワロー電機LED付電源トランス
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。 静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。 仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付 端子形状PI 端子ねじ(mm)4
1台
16,980 税込18,678
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
18,980 税込20,878
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

単相側に単相回路が1回路とれます。 三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線サイズを太くして下さい。
1次電圧三相 200V
1台
38,980 税込42,878
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UP RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

欧州安全規格(EN61558)を取得しています。 欧州市場向けの産業機械や装置などに採用してください。
1次電圧240V-230V-220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0-E 絶縁種別H 種別単相複巻 規格EN61558 1次電圧(V)240-230-220-200-0 2次電圧(V)110-100-0-E
1台
26,980 税込29,678
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。
1次電圧三相 200V
1台
37,980 税込41,778
22日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1次電圧三相 440V-400V-380V 2次電圧三相 220V-200V 仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
1台
48,980 税込53,878
22日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別高性能小型無停電電源装置 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 付属品入力コード付 定格入力電圧(V)AC100 運転方式常時商用給電方式 定格出力電圧(V)AC100
1台
54,980 税込60,478
23日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)