140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドミュラーマイクロRJ45カップリング
エコ商品
その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm 適合分電箱:シールド 材質ハウジング主要:PA UL 94 V0 幅(mm)29.5 黒色 高さ(mm)44 取付方式キャビネット 奥行(mm)42.9 接点360°シールド 深さ(mm)42.9 接続1・2:RJ45 正味質量(g)25 表面接触:ニッケル下地金メッキ 動作温度(℃)-40 ...70 使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1 保護IP65(度合い) RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワイドミュラーSシリーズ端子台ツール&アクセサリ
エコ商品
材質Wemid ダークベージュ 等級UL 94 可燃性:V-0 保管温度(℃)-25 ...55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)連続:130 最小動作温度(℃)-60
1個
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドミュラーレール端子台
エコ商品
材質Wemid 幅(mm)5.1 奥行(mm)37.9 等級UL 94 可燃性:V-0 深さ(mm)38 配線接続断面:(最小)AWG 22 適合レールTS 35 保管温度(℃)-25 ...55 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数1 最大動作温度(℃)連続:130 最小動作温度(℃)-60
1個
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドミュラーケーブルタイ(高耐候性タイプ)
エコ商品
紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
用途電線ケーブルの固定や結束用。 材質ポリアミド 66(PA 66) タイプUL認証高耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドミュラーPush-in式 Aシリーズ
エコ商品
保管温度(℃)-25 ...55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)連続:130 最小動作温度(℃)連続:-60
1個
82 税込90
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイドミュラーEcoLine シリーズ B
エコ商品
高さ(mm)103 奥行(mm)64 深さ(mm)64 保証期間5年 動作温度(℃)-10 ...60 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port) 湿度(%)5~95% (結露なし) 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-10
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ワイドミュラーEcoLine シリーズ
エコ商品
動作温度(℃)-40 ...75 保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-40
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)
エコ商品
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。 材質ポリアミド 66(PA 66) 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ワイドミュラープラスチックナット・パッキン
エコ商品
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワイドミュラーテンションクランプ式 Zシリーズ
エコ商品
その他UL 94 可燃性等級:V-0 材質Wemid 橙色 高さ(mm)2.8 保管温度(℃)-25 ...55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)連続:130 最小動作温度(℃)連続:-60
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドミュラーPRO PMシリーズ
エコ商品
その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP 高さ(mm)30 出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能 湿度(%RH)5…95 入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC 接続方法導体:ねじ接続 時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms 周波数範囲(Hz)AC:47~63 突入電流(A)最大45 動作温度(℃)-20 ...70 保管温度(℃)-40 ...85 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラーリレーモジュール
エコ商品
幅(mm)12.8 黒色 高さ(mm)89.4 奥行(mm)87.8 深さ(mm)87.8 対応テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、レール:TS 35 高度(m)動作:≦ 2000 海面より上に 正味質量(g)55.83 動作温度(℃)-40 ...60 保管温度(℃)-40 ...85 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なし コンポーネントUL94 可燃性等級:コンポーネント:ハウジングUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:V-0
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ワイドミュラー防水中継用アルミボックス
エコ商品
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。 材質アルミニウム(AlSi12) グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Cabinet Line (キャビネットライン)シリーズは産業現場に適したRJ45コネクタ付きケーブルです。
トラスコ品番273-6073 ブルー 長さ(m)0.5 芯数8 コネクタRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 長さ(mm)34 高さ(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁被覆外径(Φmm)4
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドミュラードライバー
エコ商品
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズBL 5.08 行数1 オス・メスメス
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現 材質PBT オレンジ タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズB2L 3.50 定格電圧(V)200 端子種別プッシュイン 定格電流(A)10.3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様シリーズ:WTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. Isolating terminals must only be used for isolating sections of a circuit for test purposes. They must never be used to switch devices on or off when power is applied. The voltage and current ratings on this page are to VDE ratings. Isolating. The disconnect lever can be opened using a screwdriver even when test plugs are fitted. This test lever may be removed to prevent unauthorised reconnection.,Use End Cover 425-291 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。 シリーズDEK アクセサリタイプ端子マーカー 併用可能製品端子台
1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。 シリーズW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドプレート 併用可能製品端子台
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ワイドミュラーWeidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP
エコ商品
仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ソケット●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:FrontCom Micro●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●FrontCom MicroRフロントパネルインターフェイスソケット. WeidmullerのFrontCom Microシリーズのフロントパネルインターフェイスソケットは、制御パネル、電気キャビネット、配電盤でIP65接続が必要な場合に適しています。これらのインターフェイスソケットは、LAN Category 6 aで動作し、保護キャップ付きのUL94V-0等級のPAハウジングで保護され、産業環境で使用するのに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドミュラードライバー
エコ商品
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinishグリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
トラスコ品番256-7684 材質軸:クロムバナジウムモリブデン鋼 軸径(Φmm)0.4×2.5 全長(mm)180 先端サイズ2.5mm 軸長(mm)75 先端形状マイナス 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒、オレンジ
1本
989 税込1,088
当日出荷

スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP) 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番449-6337 材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP) 全長(mm)12 内寸(mm)1.5 寸法L2(mm)8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.14 適合電線範囲 AWG(#)26
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ワイドミュラー絶縁カバー付フェルール
エコ商品
長さ(mm)被覆剥き:8 橙色 寸法L1(mm)12 端子形状フェルール端子 カラーコードWeidmueller 電線抱合範囲AWG(#)20 適合電線(mm2)0.5 正味質量(g)0.062 長さL2(mm)6 寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15 内径D1(Φmm)1 被覆ストリップ長(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内径D2(Φmm)2.6
1個
10 税込11
3日以内出荷

1個
65 税込72
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)