絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
199件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ

    ワイドミュラー
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現ピッチ(mm)3.5シリーズOMNIMATE S2L端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • Weidmuller ワイヤストリッパーアクセサリ  交換用ブレード ワイドミュラー

    Weidmuller ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレード

    ワイドミュラー
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー AMI 900150 ワイドミュラー

    Weidmuller ワイヤーストリッパー AMI 900150

    ワイドミュラー
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:4.5 → 25mm●最小サイズ:4.5mm●最大サイズ:25mm●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー ワイドミュラー

    Weidmuller ワイヤーストリッパー

    ワイドミュラー
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000 ワイドミュラー

    Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000

    ワイドミュラー
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストリップ範囲:0.5 → 2.5mm2●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ

    ワイドミュラー
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:絶縁●ストリップ範囲:10 → 6AWG●最小サイズ:10AWG●全体長:190mm●シリーズ:Stripax●StripaxRストリッピング工具. Weidmuller STRIPAXストリッピング工具は、様々な絶縁体の断面積に対応するよう、ストリッピング長を調整できるように設計されています。 特別なブレードでコンダクタの損傷を防ぎます。
  • Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM ワイドミュラー

    Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM

    ワイドミュラー
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    接点構成4c仕様コイル電圧:24V●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:DRM●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●高さ:28mm●寸法:21.5 x 36 x 28mm●接点材質:銀合金●Weidmuller DシリーズDRMリレー. D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。 110 → 220 Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。 100 mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。 D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。 Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。 直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。. 2又は4 COコンタクト 小型設計 幅広いコイル電圧 オプションのテストボタン(AC赤、DC青) 内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプションコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付端子形状プラグイン端子定格電流(mA)37.8接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール

    ワイドミュラー
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール デジタル電圧入力 ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール デジタル電圧入力

    ワイドミュラー
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ電圧入力 ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ電圧入力

    ワイドミュラー
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ温度入力 ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ温度入力

    ワイドミュラー
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール

    ワイドミュラー
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • Weidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台

    ワイドミュラー
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。シリーズZRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドカバー併用可能製品端子台
  • Weidmuller テスト遮断ターミナル台  ZTRシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller テスト遮断ターミナル台 ZTRシリーズ

    ワイドミュラー
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller スプリング 0623320000 RSF2シリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller スプリング 0623320000 RSF2シリーズ

    ワイドミュラー
    34,980税込38,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:RSF2 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:黄 、 定格電流:41A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 CSA認定、ESI. RSFジャンパバーキットには、10極バー1点、ねじ10本、スペーサ10個が含まれています。. RSF (スプリング式). スプリング式端子は、スクリュークランプ奥の電流バーのスロットにある2フックブレード圧着端子に対応します。2番目のブレードは、クランプ下面に設けられています。. 特長と利点. クランプヨークテクノロジ ねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller クランプ, クランプヨーク for use with 端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller クランプ, クランプヨーク for use with 端子台

    ワイドミュラー
    9,398税込10,338
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様10 x 3 mmバスバーは別売りです。. シールド付き端子ケーブル. 終端処理及び端子台へのケーブルシールドの接続を容易にする端子ケーブルクランプです。このケーブルクランプは直径が3 → 13.5 mmのシールド付きケーブルに対応し、バスバーサポート(現在RSでは取り扱っていません)に取り付けられた10 x 3 mmのバスバーに、直接手作業で取り付けられます。このサポートはDINレールに取り付けられます。シリーズKLBUERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプヨーク併用可能製品端子台
  • Weidmuller インターフェイスモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスモジュール

    ワイドミュラー
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ ワイドミュラー

    Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ

    ワイドミュラー
    859税込945
    1個ほか
    7日以内出荷
    端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller RJカプラ Cat6a STP ワイドミュラー

    Weidmuller RJカプラ Cat6a STP

    ワイドミュラー
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:Coupler●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●シールドタイプ:STP●IP67プッシュプルプラスチック製ソケット. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。これらのソケットは10ギガビットに対応していて、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠しています。. 特長と利点. 標準ピッチ マーカータグホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller PE端子  WPEシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller PE端子 WPEシリーズ

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WPE●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 4mm2●色:緑 / 黄●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller Fieldbus通信カプラ u-remote ワイドミュラー

    Weidmuller Fieldbus通信カプラ u-remote

    ワイドミュラー
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:u-remote●併用可能製品:リモートI/O●モジュールタイプ:フィールドバスカプラ●長さ:52mm●幅:76mm●深さ:120mm●寸法:52 x 76 x 120 mm●応用例:通信●フィールドバスカプラ. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. リモートI/Oフィールドバスカプラ u-remoteシステムバスへのインターフェイス さまざまなタイプ: フィールドバスプロトコル: - EtherCAT、品番 ; 893-0634 893-0634 - EtherNet/IP、品番 ; 893-0625 893-0625 - Modbus/TCP、品番 ; 893-0637 893-0637 - PROFIBUS DP-V1、品番 ; 893-0628 893-0628 - PROFINET iRT、品番 ; 893-0621 893-0621 構成インターフェイス: マイクロUSB 2.0 プッシュイン接続 前面にステータスLED 保護クラスIP20
  • Weidmuller D-SUB コネクタ  WTRシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller D-SUB コネクタ WTRシリーズ

    ワイドミュラー
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. Isolating terminals must only be used for isolating sections of a circuit for test purposes. They must never be used to switch devices on or off when power is applied. The voltage and current ratings on this page are to VDE ratings. Isolating. The disconnect lever can be opened using a screwdriver even when test plugs are fitted. This test lever may be removed to prevent unauthorised reconnection.,Use End Cover 425-291RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー WSシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー WSシリーズ

    ワイドミュラー
    9,998税込10,998
    1箱(500個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズWSアクセサリタイプ端子マーカー併用可能製品機器やシステムの他に導体やケーブル, 他メーカーの製品, Weidmullerの端子
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー DEKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー DEKシリーズ

    ワイドミュラー
    6,798税込7,478
    1箱(600個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズDEKアクセサリタイプ端子マーカー併用可能製品機器やシステムの他に導体やケーブル, 他メーカーの製品, Weidmullerの端子
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 終端バリア MEWシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 終端バリア MEWシリーズ

    ワイドミュラー
    7,898税込8,688
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズMEWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ終端バリア併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート Wシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート Wシリーズ

    ワイドミュラー
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート TWシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート TWシリーズ

    ワイドミュラー
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジシリーズTWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ

    ワイドミュラー
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズAP KDKSRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP DLDシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP DLDシリーズ

    ワイドミュラー
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合シリーズAP DLDRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプEnd Plate併用可能製品Terminal Block
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズ

    ワイドミュラー
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。シリーズSTIRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフェルトペン併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプパーティションプレート併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ WTAシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ WTAシリーズ

    ワイドミュラー
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様テストアダプタシステム. WTAアダプタで、Weidmuller Wシリーズ端子を迅速かつ効率的にテストします。スプリング脚により親指と人差し指でつまんで取り付けできるため、壊れにくくなっています。最大1.5 mm2のテストケーブルが上面ねじクランプ端子に取り付けられているため(WTA4は終端ねじ2本)、組み立てが簡単です。同じタイプのアダプタを共に繋げて(端子と同じピッチの)端子バンクを作成し、多くの連続した端子をテストできます。識別のために標準のWシリーズマーカを取り付けられます。. スプリングロードテストポイント 定格: 250 V / 6 A プラスティック製の位置決め脚は、テスト対象の端子をしっかりと固定 WTA 2はWDU2.5、WDU2.5ZR、WDU1.5ZZに適合 WTA 3はWDU4に適合 WTA 4はWDK2.5、WDK2.5Vに適合 WTA 6はWDR2.5に適合シリーズWTARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプテストアダプタ併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー Wシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー Wシリーズ

    ワイドミュラー
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様TS 35レール用のニュートラル端子台. 断面が2.5 → 35 mm2のケーブル用のフィードスルーねじ端子台です。端子には緩み防止機能が備わっており、あらゆる定電圧設備で確実な接続を実現します。. 特長と利点. 47 mmの高さから37.5 mmの標準バージョンに移行するための低プロファイル端子シリーズ 奥行7.5 mm又は15 mmのTS 35タイプDINレールに取り付け 公称特性はVDE0611に基づいて定義シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ3極ジャンパバー併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー WQVシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー WQVシリーズ

    ワイドミュラー
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズWQVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズ

    ワイドミュラー
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズEWKRoHS指令(10物質対応)対応各種認証(危険区域)ATEXアクセサリタイプEnd Bracket併用可能製品Terminal Block
  • Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:5A, 定格:120W 24V dc/ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:5A, 定格:120W 24V dc/

    ワイドミュラー
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷