絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(700)
- エスコ(7,657)
- TRUSCO(5,175)
- オカムラ(岡村製作所)(4,820)
- KITO(キトー)(4,097)
- サンコー(三甲)(3,236)
- サカエ(2,192)
- 富士インパルス(1,919)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(990)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(638)
- RS PRO(634)
- ユタカメイク(627)
- ブランドをもっと見る

ケーブルタイ ステンレスタイプ
ワイドミュラー¥10,980税込¥12,0781袋(100本)5日以内出荷ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。特許取得済みの留め具により、簡単かつ確実に取り付けることができます。特許取得済の丸みを帯びたエッジで怪我のリスクを軽減します。耐磁性、耐放射線性、耐腐食性を備えています。電線ケーブルの固定や結束用。仕様●色:シルバー●幅(mm):4.6●長さ(mm):520●最大結束径(mm):152●引張強度(N):445●使用温度範囲(℃):-80~538℃●屋内、屋外用●材質/仕上:本体:ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:367-1954アズワン品番67-2374-76
ケーブルタイ ステンレスタイプ
ワイドミュラー¥14,980税込¥16,4781袋(100本)5日以内出荷ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。特許取得済みの留め具により、簡単かつ確実に取り付けることができます。特許取得済の丸みを帯びたエッジで怪我のリスクを軽減します。耐磁性、耐放射線性、耐腐食性を備仕様●色:シルバー●幅(mm):4.6●長さ(mm):838●最大結束径(mm):254●引張強度(N):445●使用温度範囲(℃):-80~538℃●屋内、屋外用●材質/仕上:本体:ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:367-1957アズワン品番67-2374-77
木製写真額 全長98mm
ワイドミュラー¥819税込¥9011袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ
ワイドミュラー¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85